Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT HP4940036360010 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 650 x 480 mm, 1 Auszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT HP4940036360010 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 650 x 480 mm, 1 Auszug
DURAVIT HP4940036360010 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 650 x 480 mm, 1 Auszug
Artikel-Nr.:
     2280-39976703709
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     HP4940036360010
EAN/GTIN:
     4063382290878
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS 650x480mm 1 Ausz. we sdm o ES Duravit Happy D.2 Plus Konsolenwaschtischunterbau wandhängend · 650x480 mm · Farbe Front: Weiß Seidenmatt · Farbe Korpus: Weiß Seidenmatt · Anzahl Auszüge: 1 · Tip-on Technik - HP4940036360010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HP4940036360010
Werksnummer:
8001111026
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
354,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.406,37*
€ 1.571,80*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.010,78*
€ 3.164,40*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.164,40*
€ 3.765,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.134,40*
€ 3.729,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.044,42*
€ 3.622,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.014,43*
€ 3.587,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,78*
€ 3.582,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.