Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT HP4389039390000 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 1175 x 490 mm, 2 Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT HP4389039390000 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 1175 x 490 mm, 2 Schub
DURAVIT HP4389039390000 Waschtischunterbau HAPPY D.2 PLUS 1175 x 490 mm, 2 Schub
Artikel-Nr.:
     2280-39976702354
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     HP4389039390000
EAN/GTIN:
     4063382187802
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS 1175x490mm 2 Schubk No we sdm o ES Duravit Happy D.2 Plus Waschtischunterbau wandhängend · 1175x490 mm · Farbe Front: Nordic Weiß Seidenmatt · Farbe Korpus: Nordic Weiß Seidenmatt · Anzahl Schubkasten: 2 · Siphonausschnitt · Tip-on Technik - HP4389039390000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HP4389039390000
Werksnummer:
8001106503
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
1175,00
Höhe netto mm:
415,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit WTU HAPPY D.2 PLUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.125,80*
€ 2.377,80*
€ 5,95*
ab € 2.222,69*
€ 2.462,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,80*
€ 2.829,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,77*
€ 2.789,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,60*
€ 2.661,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.179,67*
€ 2.593,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,80*
€ 2.529,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.