Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6204001 Sandstrahlkabine SSK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6204001 Sandstrahlkabine SSK 2
Unicraft 6204001 Sandstrahlkabine SSK 2
Unicraft 6204001 Sandstrahlkabine SSK 2
Artikel-Nr.:
     2280-39976519120
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6204001
EAN/GTIN:
     4036351046103
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
unicraft sandstrahlkabine
sandstrahlkabine
Unicraft 6204001 Sandstrahlkabine SSK 2
  • Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z,B, Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u,a,
  • Ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteile aller Art, z,B, Motorenteile, Beschläge, Schilder, Gehäuse, Felgen, Scharniere
  • Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
  • Optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung wegen der Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie
  • Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufenden Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
  • Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
  • Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
  • Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
  • Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
  • Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel, usw, einsetzbar
Ausstattungsdetails:
  • Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
  • 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss ø 92 mm und 1 Abluftstutzen ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
  • 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6204001
Werksnummer:
6204001
Länge netto mm:
950,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
610,00
Gewicht netto Kg:
48,000000
Gewicht brutto Kg:
48,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 265,00*
€ 310,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 362,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,38*
€ 387,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,28*
€ 395,85*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,03*
€ 368,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.