| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519097 Herst.-Nr.: 6201500 EAN/GTIN: 4036351036654 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6201500 Motorrad-Heber MH 680 - Für Reparaturen am Zweirad und Quad
- Trotz kompakter Abmessungen hohe Stabilität und Tragkraft bis zu 680 kg
- Besonders gut geeignet für kleine Werkstätten, zusammenklappbar, dadurch wenig Stauraum
- Die mitgelieferten Haltegurte gewährleisten sicheres Arbeiten
- Lenkrollen mit Feststellbremsen
- Einfach zu bedienender Fußhebel
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6201500 | Werksnummer: | 6201500 | Länge netto mm: | 920,00 | Breite netto mm: | 440,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 35,000000 | Gewicht brutto Kg: | 37,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,81* | € 220,66* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 176,34* | € 220,897* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,17* | € 305,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,18* | € 325,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,26* | € 384,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|