| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519040 Herst.-Nr.: 6194010 EAN/GTIN: 4036351230823 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6194010 Elektrokettenzug EKZT 10-1 - Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6194010 | Werksnummer: | 6194010 | Länge netto mm: | 720,00 | Breite netto mm: | 415,00 | Höhe netto mm: | 505,00 | Gewicht netto Kg: | 54,300000 | Gewicht brutto Kg: | 54,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,53* | € 1.245,23* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.111,31* | € 1.258,4369* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.157,76* | € 1.269,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.206,01* | € 1.324,17* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.611,37* | € 1.738,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|