| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519039 Herst.-Nr.: 6194005 EAN/GTIN: 4036351230816 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6194005 Elektrokettenzug EKZT 5-1 - Aufhängung des Kettenzugs mittels Traghaken
- Überlastsicherung durch Rutschkupplung
- Integrierter Betriebsendschalter
- Sicheres Verstauen der Kette durch serienmäßigen Kettenspeicher
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6194005 | Werksnummer: | 6194005 | Länge netto mm: | 715,00 | Breite netto mm: | 410,00 | Höhe netto mm: | 500,00 | Gewicht netto Kg: | 49,000000 | Gewicht brutto Kg: | 49,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 892,40* | € 989,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,66* | € 989,49* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 879,62* | € 997,672* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,56* | € 1.071,03* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.253,15* | € 1.373,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|