Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15
Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15
Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15
Artikel-Nr.:
     2280-39976518967
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6160115
EAN/GTIN:
     4036351284079
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15
  • Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmegerät auf LKWs
  • Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über Wippentaster
  • Low-Speed-Funktion ermöglicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel – perfekt bei beengten Platzverhältnissen!
  • Ergonomischer Deichselkopf für hohen Bedienkomfort
  • Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
  • Hohe Verfügbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und Möglichkeit des Zwischenladens in Pausen oder während Stillstandzeiten
  • Integriertes Akku-Management-System sorgt für Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
  • Batterieentladeanzeige an der Deichsel
  • Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
  • CAN-Bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung für einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nötig)

Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6160115
Werksnummer:
6160115
Länge netto mm:
1530,00
Breite netto mm:
540,00
Höhe netto mm:
1160,00
Gewicht netto Kg:
123,000000
Gewicht brutto Kg:
150,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,63*
€ 1.924,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,56*
€ 2.005,32*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.906,20*
€ 2.080,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.191,61*
€ 2.362,79*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,43*
€ 2.475,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,71*
€ 2.446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,06*
€ 2.353,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,82*
€ 2.304,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,20*
€ 2.268,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.