Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E
Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E
Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E
Artikel-Nr.:
     2280-39976518955
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6150104
EAN/GTIN:
     4036351053774
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Unicraft 6150104 Scherengabelhubwagen PHH 1003 E
  • Robuste elektro-hydraulische Hub- und Senkvorrichtung
  • Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben mit Überdruckventil
  • Doppelt verwendbar als elektrisch oder manuell betriebener Scherengabelhubwagen z, B, während des Ladevorganges der Batterie
  • Manuelles Absenken, Geschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos und ruckfrei einstellbar
  • Rahmen und Gabel in stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
  • Ergonomisch geformte Deichsel mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung
  • Extraleise durch Aluminium-Lenkrollen und Gabelrollen mit aus Polyurethan umwickelten Vollgummilaufflächen
  • Wartungsfreie Präzisionskugellager in allen Rädern und Rollen
  • Serienmäßig mit wartungsfreier Batterie mit fünfstündiger Laufzeit (12 V / 60 Ah)
  • Aufladen der Batterie über jede 230-V-Steckdose möglich

Ausstattungsdetails

Deichsel

  • Die ergonomisch geformte Deichsel ist einhändig bedienbar und zusätzlich für optimalen Komfort mit Kunststoff beschichtet

Robuste elektro-hydraulische Hub- und Senkvorrichtung
  • Die Absenkgeschwindigkeit wird automatisch bei schweren Lasten reduziert, um Beschädigungen zu vermeiden
  • Mit LED-Anzeige des Ladestands der Batterie

Hydraulikpumpe
  • Hochwertige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil

Stützfüße für sicheren Stand
  • Beim Aufpumpen stützt sich der Hubwagen ab einer gewissen Höhe auf die serienmäßigen Stützfüße ab
  • So wird für einen sicheren Stand gesorgt und ungewolltes Wegrollen verhindert

Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6150104
Werksnummer:
6150104
Länge netto mm:
2280,00
Breite netto mm:
595,00
Höhe netto mm:
1125,00
Gewicht netto Kg:
152,000000
Gewicht brutto Kg:
152,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.537,21*
€ 1.701,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,53*
€ 1.746,25*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.662,79*
€ 1.823,66*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.823,66*
€ 2.170,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,79*
€ 2.144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,67*
€ 2.059,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,29*
€ 2.012,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,79*
€ 1.978,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.