| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518954 Herst.-Nr.: 6150100 EAN/GTIN: 4036351000204 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6150100 Scherengabelhubwagen PHH 1001 - Robuste, vollhydraulische Hub- und Senkvorrichtung
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Schnelles Erreichen der max, Gabelhöhe durch mechanischen Schnellhub
- Hub über Teleskop-Zylinder mit drei verschiedenen Hubstufen
- Rahmen und Gabel in stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Sehr wendig aufgrund des Lenkeinschlags von 210 Grad
- Ergonomisch geformte Deichsel mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten durch das Schalten von der Pump- in die Neutralposition
- Läuft extraleise durch Aluminium-Lenkrollen
- Mit Vollgummilaufflächen und Gabelrollen aus Polyurethan
- Wartungsfreie Präzisionskugellager in allen Rädern und Rollen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6150100 | Werksnummer: | 6150100 | Länge netto mm: | 1515,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 436,00 | Gewicht netto Kg: | 122,000000 | Gewicht brutto Kg: | 122,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 617,50* | € 699,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,48* | € 699,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,11* | € 738,45* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,58* | € 832,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|