|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2280-39976518781 Herst.-Nr.: 3813101 EAN/GTIN: 4036351028871 |
| |
|
|  |  |
 | Metallkraft 3813101 Manuelle Rundbiegemaschine RBM 1050-10 - schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
- asymmetrisches 3-Walzensystem zum bequemen Vorbiegen
- ausschwenkbare Oberwalze
- Walzenantrieb über Handkurbel
- geeignet zum Biegen von Drähten mit den Durchmessern 3, 5 und 8 mm
- schnelle Klemmung des Blechs mittels Hebel
- Hinweis: Bitte bei Bestellung zu bearbeitende Materialart angeben!
Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 3813101 | Werksnummer: | 3813101 | Länge netto mm: | 1600,00 | Breite netto mm: | 755,00 | Höhe netto mm: | 1370,00 | Gewicht netto Kg: | 185,000000 | Gewicht brutto Kg: | 185,000000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.333,32* | € 1.386,40* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.329,95* | € 1.386,61* |  |  |  | Lager 2280 | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 1.331,56* | € 1.427,1553* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.425,60* | € 1.477,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2280 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2280 |  | Versand: Lager 2280 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |  | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|