| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518714 Herst.-Nr.: 3770512 EAN/GTIN: 4036351040767 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3770512 Manuelle Ausklinkmaschine AKM 100 T - Zum Ausstanzen von Ecken, Formen usw,
- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Grauguss
- Einstellbare Anschläge ermöglichen komfortables Arbeiten und WIederholbarkeit des Ausklinkvorgangs
- Skala an der unteren Schneide
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3770512 | Werksnummer: | 3770512 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 760,00 | Gewicht netto Kg: | 102,000000 | Gewicht brutto Kg: | 95,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 597,96* | € 692,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,74* | € 741,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,45* | € 758,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|