| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518247 Herst.-Nr.: 2001247 EAN/GTIN: 9006248021112 |
| |
|
| | |
| Aircraft 262 E AIRBOY Kolbenkompressor - Idealer Einsteiger-Kompressor im Montage- und Handwerkerbereich
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment
- Mit Motoranlaufentlastung und Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2001247 | Werksnummer: | 2001247 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 560,00 | Höhe netto mm: | 325,00 | Gewicht netto Kg: | 22,000000 | Gewicht brutto Kg: | 22,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, Kolbenkompressor, Kompressor-tragbar, tragbarer Kompressor, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationärer kompressor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,72* | € 261,49* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 219,03* | € 261,7048* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,86* | € 331,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,39* | € 353,67* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,35* | € 468,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|