| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976508587 Herst.-Nr.: WD1011000000 EAN/GTIN: 4063382128546 |
| |
|
| | |
| Duravit Wand-WC-Element DURASYSTEM 500x1148mm, Standard, Trockenbau vormontiert · selbsttragend · geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten · pulverbeschichteter Rahmen · für WC Keramiken mit einer Ausladung von <= 625 mm · höhenverstellbare Füße 0 - 240 mm · SensoWash-Vorbereitung · mechanische Betätigung von vorne · Abflachungen für Zugang von Presswerkzeug · Metriss und Mittelrissmarkierung · werkzeuglose Montage der transparenten Revisionsschutzplatte · UP-Spülkasten · max. Spülvolumen 9 l · mit Füllhöhenmarkierung · 2-Mengen Spültechnik · einstellbare Spülmengen · schwitzwassergedämmt · Drossel zur Regulierung des Spülstroms · inkl. PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 · PE-Wand-WC-Anschlussgarnitur DN 90 · Wand-WC-Befestigungsset M 12 · Montagezubehör für Ständerleichtbauweise · Montagezubehör für Einzelmontage · PE-Wand-WC-Reduktion DN 90/110 für Ablaufbogen · 2x Abdeckkappen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WD1011000000 | Werksnummer: | 6001012714 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Wand-WC-Element DURASYSTEM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,73* | € 277,20* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 240,80* | € 292,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,92* | € 385,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,07* | € 387,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|