| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503976 Herst.-Nr.: 502301011 EAN/GTIN: 4025410940865 |
| |
|
| | |
| Geberit HWB-Unterschrank iCon 370x415x279mm TA li we hochglanz/Griff w wandhängend · mit 1 Tür inkl. Dämpfungsmechanismus · Griff (austauschbar) und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502301011 | Werksnummer: | 6001005881 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit HWB-Unterschrank iCon | Ausfuehrung: | Türanschlag links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 283,87* | € 339,06* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 315,08* | € 374,21* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,40* | € 936,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|