Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501831002 Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501831002 Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL link
GEBERIT 501831002 Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL link
GEBERIT 501831002 Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL link
Artikel-Nr.:
     2280-39976503922
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501831002
EAN/GTIN:
     4025410894465
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit HL links weiß KT unterbaufähig · asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 380mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm ·
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
501831002
Werksnummer:
6001005827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,835000
Gewicht brutto Kg:
5,835000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Handwaschbecken iCon Light
Ausfuehrung:
mit Hahnloch links
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 92,54*
€ 117,95*
€ 5,95*
ab € 103,43*
€ 131,07*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.