| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503921 Herst.-Nr.: 501831001 EAN/GTIN: 4025410894458 |
| |
|
| | |
| Geberit Handwaschbecken Light iCon 380x280mm o ÜL mit Hahnloch links weiß unterbaufähig · asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 380mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 501831001 | Werksnummer: | 6001005826 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Handwaschbecken iCon Light | Ausfuehrung: | mit Hahnloch links |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |