Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501636001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501636001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 600x
GEBERIT 501636001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 600x
GEBERIT 501636001 Geberit Waschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 600x
Artikel-Nr.:
     2280-39976494977
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501636001
EAN/GTIN:
     4025410858306
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 600x480mm weiß unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 600mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501636001
Werksnummer:
6000698508
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
185,00
Gewicht netto Kg:
17,230000
Gewicht brutto Kg:
17,230000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN
Ausfuehrung:
600 x 480 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 64,91*
€ 83,79*
€ 5,95*
ab € 69,03*
€ 88,65*
14 Tage
193
€ 4,00*
ab € 75,26*
€ 96,21*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 98,66*
€ 124,33*
1 Tag
255
€ 5,59*
ab € 114,07*
€ 141,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.