| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412344 Herst.-Nr.: 5906017 EAN/GTIN: 4036351265054 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5906017 Langlochbohrmaschine - Reihenbohrungen durch Dübelbohreinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm serienmäßig
- Rechts-Linkslauf
- Leistungsstarker Motor
- Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches für schnelles und präzises Bohren
- Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- Bequeme, exakte Tischhöhenverstellung über ein Handrad mit numerischer Anzeige
- Eingestellte Höhe des Arbeitstisches zusätzlich über Skala ablesbar
- Ein Exzenterspanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5906017 | Werksnummer: | 5906017 | Gewicht netto Kg: | 108,000000 | Gewicht brutto Kg: | 142,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | LLB 16 PB (400 V) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 825,98* | € 916,92* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,33* | € 939,49* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 878,11* | € 959,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 992,75* | € 1.065,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|