| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412341 Herst.-Nr.: 5905250 EAN/GTIN: 4036351034797 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5905250 Abricht-Dickenhobel - Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine und kompakte Bauweise
- Zum winkeligen Fügen (90°) und plangenauen Abrichten von Massivholz, Brettern, Bohlen und Leisten
- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 90 bis +45°
- Abrichttisch aus gefrästem Aluminiumguss
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Leistungsstarker 230 Volt Motor mit 1,5 kW
- Umsteckbare Späne-Absaughaube
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5905250 | Werksnummer: | 5905250 | Gewicht netto Kg: | 40,000000 | Gewicht brutto Kg: | 43,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | ADH 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 455,73* | € 524,88* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 499,05* | € 572,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,83* | € 576,89* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,59* | € 602,12* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,73* | € 612,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|