| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976412339 Herst.-Nr.: 5904330 EAN/GTIN: 4036351259138 |
| |
|
| | |
| Holzstar 5904330 Dickenhobel - Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Zum Bearbeiten von Massivholz
- Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme mittels mechanischer Anzeige
- Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- Einfaches und präzises Einstellen der Höhe durch Handkurbel und übersichtliche Skala
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtische mit Rollen für lange Werkstücke
- Mit Netzkabelhalterung unter dem Abfuhrtisch
- Integrierter Absaugtrichter Ø 58 mm
- Absaugadapter auf Ø 100 mm im Lieferumfang
- Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5904330 | Werksnummer: | 5904330 | Gewicht netto Kg: | 33,000000 | Gewicht brutto Kg: | 35,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ToolMachine | Ausfuehrung: | DH 330 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 311,79* | € 367,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,66* | € 424,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,16* | € 439,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,51* | € 457,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|