Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine OPTIdrill RB 8S
Artikel-Nr.:
     2280-39976398327
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3009181
EAN/GTIN:
     4030635003608
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Optimum 3009181 Radialbohrmaschine
  • Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel besser als 0,03 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Höhenverstellbar Bohrfutterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit Befestigungslöcher für vergrößerte Bohrtischauflage
  • Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität
  • Massiv und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt
  • Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54
  • Separater Not-Halt-Schlagschalter
  • Bohrtiefenanschlag
  • OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • Wertbeständig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3009181
Werksnummer:
3009181
Länge netto mm:
1155,00
Breite netto mm:
495,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
73,000000
Gewicht brutto Kg:
78,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radialbohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 445,16*
€ 522,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,28*
€ 577,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 605,02*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,82*
€ 615,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.