Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3003161 Tischbohrmaschine OPTIdrill B 17PRO basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3003161 Tischbohrmaschine OPTIdrill B 17PRO basic
Optimum 3003161 Tischbohrmaschine OPTIdrill B 17PRO basic
Optimum 3003161 Tischbohrmaschine OPTIdrill B 17PRO basic
Optimum 3003161 Tischbohrmaschine OPTIdrill B 17PRO basic
Artikel-Nr.:
     2280-39976398320
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3003161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Optimum 3003161 Tischbohrmaschine
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
  • Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
  • Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
  • Bohrtiefenanschlag
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T–Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Aus einem Stück gegossener Aluminium– Druckguss–Pinolenhebel mit Softgrip–Griffen
  • Separater Not–Halt–Schlagschalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3003161
Werksnummer:
3003161
Länge netto mm:
680,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
40,000000
Gewicht brutto Kg:
41,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tischbohrmaschine
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 363,46*
€ 402,91*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 392,11*
€ 432,48*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 366,83*
€ 434,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,77*
€ 450,72*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 383,10*
€ 453,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,91*
€ 479,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.