| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976347196 Herst.-Nr.: 6001000259 EAN/GTIN: 4014884738214 |
|
|
| | |
| Hewi Glasplatte SERIE 477 8mm dick 115mm tief 407mm breit Klarglas mit geschliffenen Kanten · zum Einschieben in die Halter 477.03500 · 477.03.510 oder 477.03.520 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Ablage: klar · Mit loser Glasplatte: Ja · Transparent: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 13037702003 | HerstellerNr: | 6001000259 | Werksnummer: | 6001000259 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 1,033000 | Gewicht brutto Kg: | 1,033000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | klar | Produktart: | Hewi Glasplatte SERIE 477 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,67* | € 54,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,73* | € 58,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 45,66* | € 59,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 46,70* | € 61,11* | | | | Lager 2280 | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 61,91* | € 78,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|