Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8129524001561 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o Überlauf 1 Hahnloch 550x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8129524001561 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o Überlauf 1 Hahnloch 550x
LAUFEN H8129524001561 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o Überlauf 1 Hahnloch 550x
LAUFEN H8129524001561 Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o Überlauf 1 Hahnloch 550x
Artikel-Nr.:
     2280-39976291422
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647357
EAN/GTIN:
     4014804797185
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o Überlauf 1 Hahnloch 550x380mm weiß LCC Unterseite geschliffen · Überlaufkanal unten geschlossen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000647357
Werksnummer:
6000647357
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
10,200000
Gewicht brutto Kg:
10,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Waschtisch-Schale
Ausfuehrung:
1 Hahnloch-Kanal unten geschlossen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,98*
€ 184,06*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 167,41*
€ 201,05*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 169,82*
€ 204,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 244,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,75*
€ 245,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8129534001561
ab € 160,17*
Ähnlich
Roca
H8129524001421
ab € 152,25*
Ähnlich
Roca
H8129534001421
ab € 159,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.