| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291421 Herst.-Nr.: 6000647356 EAN/GTIN: 4014804797109 |
| |
|
| | |
| Waschtisch-Schale LAUFEN PRO S o ÜL ohne Hahnloch 550x380mm weiß LCC Unterseite geschliffen · Überlaufkanal unten geschlossen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647356 | Werksnummer: | 6000647356 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 10,200000 | Gewicht brutto Kg: | 10,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Waschtisch-Schale | Ausfuehrung: | ohne HL Kanal, unten geschliffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,25* | € 187,16* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 167,53* | € 203,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 169,48* | € 206,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,48* | € 247,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,12* | € 248,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|