Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2025852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2025852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 H
Aircraft 2025852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 H
Aircraft 2025852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976286075
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025852
EAN/GTIN:
     9006248018211
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2025852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
  • Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
  • Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
  • Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler bei 7,5 und 11 kW Modellen
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
AIRPROFI 703/75/13 H
  • Mit 75 Liter-Behälter
  • Profi-Kompressor mit 13 bar Betriebsdruck - prüfungsfrei
  • Sie haben 13 bar Betriebsdruck zur Verfügung ohne die sonst notwendige Überprüfung bei Kompressoren mit Abschaltdruck über 10 bar
  • Diese kann beim AIRPROFI 703/75/13 von einer befähigten Person durchgeführt werden
  • Ein Abschaltdruck von 13 bar gilt als praxisüblich
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-02
HerstellerNr:
2025852
Werksnummer:
2025852
Länge netto mm:
1130,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
1330,00
Gewicht netto Kg:
215,000000
Gewicht brutto Kg:
215,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.353,12*
€ 2.506,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.351,12*
€ 2.507,17*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.533,71*
€ 2.754,2981*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.649,13*
€ 2.795,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,2981*
€ 3.277,6147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,80*
€ 3.172,302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.557,00*
€ 3.042,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,71*
€ 3.015,1149
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.