Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2025812 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 853/270/10 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2025812 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 853/270/10 H
Aircraft 2025812 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 853/270/10 H
Aircraft 2025812 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar) AIRPROFI 853/270/10 H
Artikel-Nr.:
     2280-39976286073
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2025812
EAN/GTIN:
     9006248017696
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2025812 Stationärer Kolbenkompressor (10 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
  • Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung.
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • 200, 270 und 500 Liter Behälter nach AD 2000
  • Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen
  • Hochwertiger Lamellen-Ansaugfilter ab Airprofi 1003/500/10 H
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
Ihr Vorteil bei den Modellen mit 100 Liter Behälter:
  • Mit 100 l Behälter besonders platzsparend
  • prüfungsfrei (nur in Deutschland gültig): durch eine zugelassene Überwachungsstelle baumustergeprüft
  • Wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden

Empfohlenes Zubehör:


Kondensataufbereiter:
  • Zur Öl-Wasser-Trennung
  • Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung im Kapitel Druckluftaufbereitung
Feinfilter:
  • Zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner
Automatischer Kondensatableiter:
  • Am Druckluftbehälter
  • Kein unnötiger Druckverlust beim Kondensatablassen
Kältetrockner:
  • Mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2025812
Werksnummer:
2025812
Gewicht netto Kg:
195,000000
Gewicht brutto Kg:
195,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.877,62*
€ 2.018,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,39*
€ 2.018,37*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.004,38*
€ 2.205,0843*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.105,79*
€ 2.237,51*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.205,0843*
€ 2.624,0503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,68*
€ 2.536,6992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,43*
€ 2.424,5417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,38*
€ 2.401,8722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,38*
€ 2.385,2122
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.