Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2024852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2024852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 V
Aircraft 2024852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 V
Aircraft 2024852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar) AIRPROFI 753/270/15 V
Artikel-Nr.:
     2280-39976286067
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2024852
EAN/GTIN:
     9006248010574
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Aircraft 2024852 Stationärer Kolbenkompressor (15 bar)
  • Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
  • Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
  • Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
  • Hochwertiger CONDOR Druckschalter serienmäßig
  • Ab 7,5 kW serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
Zusatzausstattung K-Ausführung:
  • Kältetrockner mit integriertem automatischen Kondensatableiter für trockene Druckluft, eine höhere Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen und Vermeidung von Störungen bei pneumatischen Steuerungen
  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ? vor dem Kältetrockner
Zubehör
  • Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter
  • Kein unnötiger Druckverlust

  • Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
  • Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.

  • Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner

  • Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-01
HerstellerNr:
2024852
Werksnummer:
2024852
Länge netto mm:
780,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
152,000000
Gewicht brutto Kg:
152,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.381,01*
€ 2.535,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.383,96*
€ 2.535,67*
Lager 2280
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.559,07*
€ 2.785,889*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.675,90*
€ 2.834,44*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.785,889*
€ 3.315,208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.695,30*
€ 3.207,407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,89*
€ 3.074,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.563,14*
€ 3.050,137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,07*
€ 3.045,293
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.