Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2023072 Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2023072 Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehälter
Aircraft 2023072 Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehälter
Aircraft 2023072 Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehälter
Artikel-Nr.:
     2280-39976286049
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2023072
EAN/GTIN:
     4036351101413
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Aircraft 2023072 Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehältern
  • Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock
  • Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
  • Großes Lüfterrad für eine optimale Kühlung
  • Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
  • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
  • Mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
  • Zwischen- und Nachkühler verringert die Kondensatbildung
  • Wartungsblock mit zwei Manometern für Behälterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter
  • Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter
  • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
  • Anschlussfertig mit allen Armaturen
  • prüfungsfrei (nur in Deutschland gültig): durch eine zugelassene Überwachungsstelle baumustergeprüft
  • Wiederkehrende Prüfungen können auch von einer befähigten Person durchgeführt werden

Erhöhte Flexibilität
  • Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
  • Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig abgedeckt werden.
  • Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch halbiert sich das Behältervolumen und der Druck wird schneller aufgebaut.
Ausstattungsdetails:

  • K-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
  • Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25 °C

  • K-Ausführung zusätzlich mit Vorfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 ?m
  • Druckluftqualität nach ISO 8573-1
  • Als Vorfilter vor dem Kältetrockner

  • KK-Ausführung mit automatischem Kondensatableiter am Druckluftbehälter
  • Dadurch Kondensatableitung ohne unnötigen Druckverlust

  • Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-02-02
HerstellerNr:
2023072
Werksnummer:
2023072
Länge netto mm:
1210,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
1150,00
Gewicht netto Kg:
235,000000
Gewicht brutto Kg:
235,000000
Ursprungsland:
Österreich
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KOLBENKOMPRESSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.920,74*
€ 2.064,85*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 2.053,21*
€ 2.216,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.164,90*
€ 2.311,68*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,43*
€ 2.637,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,08*
€ 2.614,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,57*
€ 2.518,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.078,23*
€ 2.473,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.053,21*
€ 2.443,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.