Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 45720900A1 Wand-WC Architec tief, 365x575mm weiß weiß rimless, Tiefspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 45720900A1 Wand-WC Architec tief, 365x575mm weiß weiß rimless, Tiefspüle
DURAVIT 45720900A1 Wand-WC Architec tief, 365x575mm weiß weiß rimless, Tiefspüle
DURAVIT 45720900A1 Wand-WC Architec tief, 365x575mm weiß weiß rimless, Tiefspüle
Artikel-Nr.:
     2280-39976248774
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401956
EAN/GTIN:
     4053424689609
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit Wand-WC-Set ARCHITEC RIMLESS tief, 365x575mm weiß mit Wand-WC 2572090000 · 4,5 l Spül-Wassermenge · Durafix · WC-Sitz 0069690000 · Scharniere Edelstahl · mit Absenkautomatik Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401956
Werksnummer:
6000401956
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
560,00
Gewicht netto Kg:
29,500000
Gewicht brutto Kg:
29,500000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Wand-WC-Set ARCHITEC RIMLESS
Ausfuehrung:
rimless, Tiefspüler, inkl. WC-Sitz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 361,41*
€ 431,75*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 361,81*
€ 458,02*
€ 5,95*
ab € 403,75*
€ 484,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,11*
€ 581,15*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,59*
€ 583,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,08*
€ 532,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2530092600
ab € 308,56*
Ähnlich
Duravit
2528092600
ab € 307,87*
Ähnlich
Duravit
2528099000
ab € 335,84*
Ähnlich
Duravit
25280926001
ab € 354,21*
Ähnlich
Duravit
2529099000
ab € 386,55*
Ähnlich
Duravit
25290926001
ab € 402,64*
Ähnlich
Duravit
2529092600
ab € 355,70*
Ähnlich
Duravit
45510900A11
ab € 361,88*
Ähnlich
Duravit
45290900A11
ab € 443,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.