Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT D11130009010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 m Drehgr. o Zugst-Ablaufgarn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT D11130009010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 m Drehgr. o Zugst-Ablaufgarn.
DURAVIT D11130009010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 m Drehgr. o Zugst-Ablaufgarn.
DURAVIT D11130009010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 m Drehgr. o Zugst-Ablaufgarn.
Artikel-Nr.:
     2280-39976248571
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000402209
EAN/GTIN:
     4053424890661
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit 2-Loch-Waschtischbatterie D.1 XL m Drehgr. o Zugst-Ablaufgarn. chrom DN 15 · Ausladung 180 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Normalstrahl · Strahlformer mit Kippfunktion · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000402209
Werksnummer:
6000402209
Länge netto mm:
251,00
Breite netto mm:
394,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
2,775000
Gewicht brutto Kg:
2,775000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit 2-Loch-Waschtischbatterie D.1 XL
Ausfuehrung:
XL, mit Drehgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 867,06*
€ 997,17*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 863,61*
€ 1.023,1935*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,79*
€ 1.142,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,15*
€ 1.147,21*
€ 5,95*
ab € 1.023,05*
€ 1.163,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,1935*
€ 1.217,6003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,67*
€ 1.172,9473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,86*
€ 1.105,3434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,90*
€ 1.080,401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,6959
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
D11120002046
ab € 964,19*
Ähnlich
Duravit
D11130002010
ab € 825,90*
Ähnlich
Duravit
D11130002046
ab € 1.149,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.