Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2572090000 Wand-WC Architec 575mm weiß Tiefspüler, rimless, Durafix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2572090000 Wand-WC Architec 575mm weiß Tiefspüler, rimless, Durafix
DURAVIT 2572090000 Wand-WC Architec 575mm weiß Tiefspüler, rimless, Durafix
DURAVIT 2572090000 Wand-WC Architec 575mm weiß Tiefspüler, rimless, Durafix
Artikel-Nr.:
     2280-39976248548
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401935
EAN/GTIN:
     4053424566382
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC ARCHITEC RIMLESS tief, 365x575mm weiß 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix für verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 365mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 575mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401935
Werksnummer:
6000401935
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
25,120000
Gewicht brutto Kg:
25,120000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Wand-WC ARCHITEC RIMLESS
Ausfuehrung:
Tiefspüler, rimless, Durafix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 238,60*
€ 289,05*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 238,09*
€ 289,41*
€ 5,95*
ab € 268,40*
€ 320,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 403,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 405,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2222098900
ab € 382,77*
Ähnlich
Duravit
22220989001
ab € 455,63*
Ähnlich
Duravit
2572092000
ab € 269,79*
Ähnlich
Duravit
2530099000
ab € 333,96*
Ähnlich
Duravit
25300926001
ab € 355,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.