Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT D11130002010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT D11130002010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
DURAVIT D11130002010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
DURAVIT D11130002010 2-Loch Waschtischarmatur D.1 ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur
Artikel-Nr.:
     2280-39976248547
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000402207
EAN/GTIN:
     4053424890647
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit 2-Loch-Waschtischbatterie D.1 XL ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur chrom DN 15 · Ausladung 180 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8" · Normalstrahl · Strahlformer mit Kippfunktion · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000402207
Werksnummer:
6000402207
Länge netto mm:
251,00
Breite netto mm:
394,00
Höhe netto mm:
136,00
Gewicht netto Kg:
2,725000
Gewicht brutto Kg:
2,725000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit 2-Loch-Waschtischbatterie D.1 XL
Ausfuehrung:
XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 827,89*
€ 945,87*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 825,90*
€ 970,9362*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,17*
€ 1.086,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,51*
€ 1.090,72*
€ 5,95*
ab € 969,02*
€ 1.104,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,9362*
€ 1.155,4141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,59*
€ 1.112,1621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,3658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,01*
€ 1.029,3619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,90*
€ 982,821
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
D11120002046
ab € 964,19*
Ähnlich
Duravit
D11130009010
ab € 863,61*
Ähnlich
Duravit
D11130002046
ab € 1.149,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.