Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2528092600 Wand-WC ME by Starck 570mm weiß/weiß Seidenmatt Tiefspüler, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2528092600 Wand-WC ME by Starck 570mm weiß/weiß Seidenmatt Tiefspüler, D
DURAVIT 2528092600 Wand-WC ME by Starck 570mm weiß/weiß Seidenmatt Tiefspüler, D
DURAVIT 2528092600 Wand-WC ME by Starck 570mm weiß/weiß Seidenmatt Tiefspüler, D
Artikel-Nr.:
     2280-39976248440
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401926
EAN/GTIN:
     4053424893402
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Wand-WC ME by Starck tief, 370x570mm weiß/weiß seidenmatt 4,5 l Spül-Wassermenge · mit Durafix für unsichtbare Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 570mm · Typ: Wand · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000401926
Werksnummer:
6000401926
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
550,00
Gewicht netto Kg:
27,000000
Gewicht brutto Kg:
27,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß seidenmatt
Produktart:
Duravit Wand-WC ME by Starck
Ausfuehrung:
Tiefspüler, Durafix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 309,39*
€ 368,00*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 307,87*
€ 368,58*
€ 5,95*
ab € 326,33*
€ 388,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,84*
€ 501,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,65*
€ 503,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2530092600
ab € 307,44*
Ähnlich
Duravit
2528099000
ab € 334,74*
Ähnlich
Duravit
25280926001
ab € 354,21*
Ähnlich
Duravit
2529099000
ab € 381,69*
Ähnlich
Duravit
25290926001
ab € 402,64*
Ähnlich
Duravit
2529092600
ab € 355,70*
Ähnlich
Duravit
45720900A1
ab € 361,41*
Ähnlich
Duravit
45510900A11
ab € 361,88*
Ähnlich
Duravit
45290900A11
ab € 427,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.