Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03856000001 Einbauwaschtisch Viu 600mm weiß Wondergliss Einbau von oben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03856000001 Einbauwaschtisch Viu 600mm weiß Wondergliss Einbau von oben,
DURAVIT 03856000001 Einbauwaschtisch Viu 600mm weiß Wondergliss Einbau von oben,
DURAVIT 03856000001 Einbauwaschtisch Viu 600mm weiß Wondergliss Einbau von oben,
Artikel-Nr.:
     2280-39976248243
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000401201
EAN/GTIN:
     4053424895796
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch VIU 600x450mm m ÜL m HLB 1 Hahnloch weiß WG für Einbau von oben · inkl. Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 185mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000401201
Werksnummer:
6000401201
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
485,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
10,300000
Gewicht brutto Kg:
10,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch VIU
Ausfuehrung:
Einbau von oben, m.ÜL, m.HLB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 240,08*
€ 288,57*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 241,59*
€ 290,42*
€ 5,95*
ab € 314,27*
€ 375,65*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0385600058
ab € 193,52*
Ähnlich
Duravit
03856000581
ab € 241,63*
Ähnlich
Duravit
6000401200
ab € 194,01*
Ähnlich
Duravit
03856000601
ab € 241,42*
Ähnlich
Duravit
0385600060
ab € 194,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.