Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-WC-Element WC-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Wand-WC-Element WC-Element
Geberit Wand-WC-Element WC-Element
Artikel-Nr.:
     2280-39976243478
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000406431
EAN/GTIN:
     4025416846208
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Wand-WC-Element mit Sigma UP-Spülkasten
Weitere Informationen:
eClassID:
21105000101
HerstellerNr:
6000406431
Werksnummer:
6000406431
Länge netto mm:
1140,00
Breite netto mm:
540,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
15,000000
Gewicht brutto Kg:
15,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wand-WC-Element
Ausfuehrung:
mit Sigma UP-Spülkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
12
€ 52,95*
ab € 172,90*
€ 196,09*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 181,63*
€ 219,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 186,37*
€ 226,22*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 187,08*
€ 226,23*
1
€ 5,95*
ab € 189,74*
€ 230,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2.353,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
111900005
ab € 218,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.