| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019558865 Herst.-Nr.: 500770012 EAN/GTIN: 4025416683582 |
| |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch VariForm rd d= 45cm m HLB ohne Überlauf weiß mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Form (1): rund · Glanzgrad: glänzend Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500770012 | Werksnummer: | 6000513308 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Aufsatzwaschtisch VariForm | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 146,86* | € 181,11* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 147,53* | € 182,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 159,92* | € 196,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|