| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073583 Herst.-Nr.: 380802600 EAN/GTIN: 4053424442297 |
| |
|
| | |
| Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL m HLB 800x400mm 1 HL we seidenmatt geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 900mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 380802600 | Werksnummer: | 6000672695 | Länge netto mm: | 825,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 13,892000 | Gewicht brutto Kg: | 13,892000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/weiß matt | Produktart: | Duravit Aufsatzbecken LUV | Ausfuehrung: | weiß seidenmatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 568,75* | € 666,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 569,85* | € 668,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 628,98* | € 731,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,13* | € 869,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,79* | € 872,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|