| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019073448 Herst.-Nr.: DS530401818 EAN/GTIN: 4053424357690 |
| |
|
| | |
| Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE 512x1000x478mm weiß matt/weiß matt 1x Auszug · für Compact Weitere Informationen: | | eClassID: | 13440302205 | HerstellerNr: | DS530401818 | Werksnummer: | 6000676621 | Länge netto mm: | 550,00 | Breite netto mm: | 615,00 | Höhe netto mm: | 1060,00 | Gewicht netto Kg: | 28,000000 | Gewicht brutto Kg: | 28,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Konsolenunterschrank DURASTYLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Konsolenplatte Badeinrichtung, Konsolenplatte Badmöbel, Trägerplatte Badeinrichtung, Trägerplatte Badezimmer, Trägerplatte Badmöbel, Waschtischplatte, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, unterschrank badmöbel duravit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 367,51* | € 437,70* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 370,32* | € 438,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 427,26* | € 505,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|