| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019072365 Herst.-Nr.: 3796026001 EAN/GTIN: 4053424442365 |
| |
|
| | |
| Duravit Aufsatzbecken LUV o ÜL HLB 600x400mm o HL we seidenmatt WG geschliffen · Beckeninnenfarbe weiß · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube und Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 140mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3796026001 | Werksnummer: | 6000672672 | Länge netto mm: | 615,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 10,800000 | Gewicht brutto Kg: | 10,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/weiß matt | Produktart: | Duravit Aufsatzbecken LUV | Ausfuehrung: | weiß seidenmatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 549,07* | € 640,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 550,37* | € 643,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 607,07* | € 703,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,56* | € 837,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,46* | € 840,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|