Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 670400TR V&B Unterbauspüle CISTERNA 45 370x435mm timber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 670400TR V&B Unterbauspüle CISTERNA 45 370x435mm timber
VILLEROY & BOCH 670400TR V&B Unterbauspüle CISTERNA 45 370x435mm timber
Artikel-Nr.:
     2280-2018963777
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     670400TR
EAN/GTIN:
     4051202189549
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtische villeroy boch
unterbauwaschtisch
V&B Unterbauspüle CISTERNA 45 370x435mm timber Villeroy & Boch Cisterna · Cisterna 45 · Maße: 370 x 435 mm · Unterbauspüle · Unterbauspüle · Minimale Unterschrankbreite: 45 cm · TR Timber CeramicPlus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
670400TR
Werksnummer:
6000597892
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
580,00
Gewicht netto Kg:
12,880000
Gewicht brutto Kg:
12,880000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Cisterna 45 Unterbauspüle 370 x 435 mm T
Ausfuehrung:
370 x 435 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 532,42*
€ 635,55*
€ 5,95*
ab € 529,07*
€ 635,59*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 570,07*
€ 682,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,47*
€ 703,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,71*
€ 706,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,55*
€ 756,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,95*
€ 748,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,42*
€ 633,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
670400KG
ab € 531,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.