| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018960679 Herst.-Nr.: 2270100001 EAN/GTIN: 4021534177118 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-WC 1930 tief, 355x665mm Abgang senkrecht weiß WG für aufgesetzten Spülkasten · ohne Spülkasten Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: HU (Hinten unten) · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 6l · Tiefe (1): 665mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2270100001 | Werksnummer: | 6000560366 | Länge netto mm: | 675,00 | Breite netto mm: | 375,00 | Höhe netto mm: | 430,00 | Gewicht netto Kg: | 28,500000 | Gewicht brutto Kg: | 28,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC 1930 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 625,84* | € 742,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 628,31* | € 745,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 735,24* | € 861,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,74* | € 962,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,13* | € 966,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|