Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 02270900001 Stand-WC 1930 tief, 355 x 665 mm Abgang waagrecht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 02270900001 Stand-WC 1930 tief, 355 x 665 mm Abgang waagrecht weiß
DURAVIT 02270900001 Stand-WC 1930 tief, 355 x 665 mm Abgang waagrecht weiß
DURAVIT 02270900001 Stand-WC 1930 tief, 355 x 665 mm Abgang waagrecht weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018958483
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2270900001
EAN/GTIN:
     4021534177149
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Duravit Stand-WC 1930 tief, 355x665mm Abgang waagrecht weiß WG für aufgesetzten Spülkasten · ohne Spülkasten Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 6l · Tiefe (1): 665mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2270900001
Werksnummer:
6000560368
Länge netto mm:
665,00
Breite netto mm:
385,00
Höhe netto mm:
435,00
Gewicht netto Kg:
28,390000
Gewicht brutto Kg:
28,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC 1930
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 561,66*
€ 672,23*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 564,53*
€ 674,73*
€ 5,95*
ab € 658,18*
€ 782,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,47*
€ 894,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,59*
€ 897,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,23*
€ 799,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,32*
€ 788,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,26*
€ 741,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,66*
€ 668,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0227010000
ab € 530,89*
Ähnlich
Duravit
0227090000
ab € 475,75*
Ähnlich
Duravit
0865160000
ab € 142,28*
Ähnlich
Duravit
02270100001
ab € 625,84*
Ähnlich
Duravit
2139092000
ab € 295,45*
Ähnlich
Duravit
08651600001
ab € 184,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.