Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2156592000 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 700 mm, SensoWash,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2156592000 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 700 mm, SensoWash,
DURAVIT 2156592000 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 700 mm, SensoWash,
DURAVIT 2156592000 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 700 mm, SensoWash,
Artikel-Nr.:
     2280-2018949479
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2156592000
EAN/GTIN:
     4053424325699
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE ti. 37x70cm SensoWash Ab Var HG weiß für aufgesetzte Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang für Vario-Anschluss-Set · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 180-220 mm · mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 390mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 3l · Tiefe (1): 705mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2156592000
Werksnummer:
6000669855
Länge netto mm:
760,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
42,970000
Gewicht brutto Kg:
42,970000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE
Ausfuehrung:
HygieneGlaze weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 421,16*
€ 498,12*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 422,20*
€ 500,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,40*
€ 690,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,11*
€ 692,52*
€ 5,95*
ab € 691,61*
€ 813,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,88*
€ 592,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,17*
€ 540,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 289,12*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 215,31*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 270,99*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 361,40*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 330,88*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 255,28*
Ähnlich
Duravit
21550900001
ab € 260,40*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 312,24*
Ähnlich
Duravit
2156092000
ab € 311,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.