| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018942407 Herst.-Nr.: 31310300000 EAN/GTIN: 4017214417841 |
| |
|
| | |
| Keuco Unterbauschrank EDITION 11 350x350x535mm we sdm 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31310300000 | Werksnummer: | 6000591694 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Modul Unterbauschrank | Ausfuehrung: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.005,11* | € 1.133,91* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.027,89* | € 1.154,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,71* | € 1.186,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|