| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018940895 Herst.-Nr.: 31310390100 EAN/GTIN: 4017214422432 |
| |
|
| | |
| Keuco Unterbauschrank EDITION 11 350x350x535mm m LED-I-Bel ant 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31310390100 | Werksnummer: | 6000591698 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 650,00 | Höhe netto mm: | 400,00 | Gewicht netto Kg: | 24,500000 | Gewicht brutto Kg: | 24,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Modul Unterbauschrank | Ausfuehrung: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.034,37* | € 1.113,85* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.050,46* | € 1.135,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,65* | € 1.162,21* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,52* | € 1.167,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|