| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018933296 Herst.-Nr.: 2138092000 EAN/GTIN: 4053424325118 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-WC-Kombination DARLING NEW ti. 370x630mm Ab Vario HygieneGlaze wei für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang für Vario-Anschluss-Set · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-145 mm · Länge verstellbar · Vario-Ablaufbogen · Abgang senkrecht von 140-180 mm · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Tiefe (1): 630mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2138092000 | Werksnummer: | 6000669848 | Länge netto mm: | 685,00 | Breite netto mm: | 395,00 | Höhe netto mm: | 460,00 | Gewicht netto Kg: | 31,650000 | Gewicht brutto Kg: | 31,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC-Kombination DARLING NEW | Ausfuehrung: | HygieneGlaze weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 338,81* | € 404,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 340,68* | € 405,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 446,42* | € 531,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,22* | € 559,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,23* | € 561,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|