| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018932256 Herst.-Nr.: 126012000 EAN/GTIN: 4053424325248 |
| |
|
| | |
| Duravit Stand-WC-Kombination STARCK 3 ti. 360x655mm Ab se Ab in se HG weiß Standkombination für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 6 l Spül-Wassermenge · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: HU (Hinten unten) · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 6l · Tiefe (1): 655mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126012000 | Werksnummer: | 6000669827 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 610,00 | Gewicht netto Kg: | 31,160000 | Gewicht brutto Kg: | 31,160000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Stand-WC-Kombination STARCK 3 | Ausfuehrung: | HygieneGlaze weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 240,22* | € 289,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 240,38* | € 290,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 265,18* | € 314,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,65* | € 414,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,89* | € 415,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|