Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 21450900001 Stand-WC-Kombination STARCK 2 tief, 370 x 630 mm, Abgang Var


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 21450900001 Stand-WC-Kombination STARCK 2 tief, 370 x 630 mm, Abgang Var
DURAVIT 21450900001 Stand-WC-Kombination STARCK 2 tief, 370 x 630 mm, Abgang Var
DURAVIT 21450900001 Stand-WC-Kombination STARCK 2 tief, 370 x 630 mm, Abgang Var
Artikel-Nr.:
     2280-2018925398
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     21450900001
EAN/GTIN:
     4021534810961
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Duravit Stand-WC-Kombination STARCK 2 tief, 370x630mm, Abgang Vario weiß WG Tiefspüler · für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-200 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 160-200 mm · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 370mm · Erhöhte Toilette: Nein · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 415mm · Kennzeichen: Nein · Kindertoilette: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 4,5l · Tiefe (1): 630mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21450900001
Werksnummer:
6000585489
Länge netto mm:
680,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
480,00
Gewicht netto Kg:
45,000000
Gewicht brutto Kg:
45,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Stand-WC-Kombination STARCK 2
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 400,27*
€ 479,28*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 401,91*
€ 516,06*
€ 5,95*
ab € 469,03*
€ 562,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,42*
€ 672,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,87*
€ 674,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,41*
€ 537,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,76*
€ 518,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0233090064
ab € 492,89*
Ähnlich
Duravit
2134090000
ab € 326,29*
Ähnlich
Duravit
2145090000
ab € 353,49*
Ähnlich
Duravit
21565900001
ab € 410,23*
Ähnlich
Duravit
2134092000
ab € 372,10*
Ähnlich
Duravit
21340900001
ab € 368,35*
Ähnlich
Duravit
02330900641
ab € 582,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.