Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
Artikel-Nr.:
     2280-2018914083
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43429800
EAN/GTIN:
     4059625007228
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch edelstahl
unterbauwaschtisch
HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl 1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf im Hauptbecken seitlich rechts im Becken · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 2 · Kennzeic
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
43429800
Werksnummer:
6000645850
Länge netto mm:
865,00
Breite netto mm:
670,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
9,350000
Gewicht brutto Kg:
9,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Unterbauspüle 180 x 450
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 676,35*
€ 787,14*
€ 5,95*
ab € 673,36*
€ 787,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,67*
€ 862,61*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 743,85*
€ 866,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,36*
€ 871,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,14*
€ 936,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,41*
€ 920,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,88*
€ 874,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,29*
€ 846,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,35*
€ 804,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,17*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 389,68*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 390,78*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 390,36*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 341,95*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 342,64*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 343,24*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 738,62*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 341,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.